Thorsman - 1720040 1/4' Bits T20x110 (2 stk) - 1720040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse (TX) - 20
Total lengde - 110 mm
Fjærkule feste - nei
Med hull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881720040
Elnummer
8815836
Leverandørens varenummer
1720040
Typebeskrivelse
Diverse
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse (TX):
20
Total lengde:
110 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
Bits i tre forskjellige lengder og tre versjoner: T10, T20 og PH2. 1772052 er en redusert versjon (merk: redusert i tuppen) slik at den sitter ennå bedre på skruen, og passer også bedre på andre typer gjenger (eks PZ).
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


