Thorsman - 1772056 1/4' Bits PH 2x50 (2 stk) - 1772056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 50 mm
Bit-størrelse - 2 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880055273
Elnummer
8815839
Leverandørens varenummer
1772056
Typebeskrivelse
Diverse
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
50 mm
Bit-størrelse:
2 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Bits i tre forskjellige lengder og tre versjoner: T10, T20 og PH2. 1772052 er en redusert versjon (merk: redusert i tuppen) slik at den sitter ennå bedre på skruen, og passer også bedre på andre typer gjenger (eks PZ).