Thorsman - 550612000 RWC kabeltrykknapp m/telepropp - 550612000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9003
Enhet bredde - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350037682254
Elnummer
6308020
Leverandørens varenummer
550612000
Typebeskrivelse
6308020
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
88 mm
Enhet høyde:
58 mm
RWC kabeltrykknapp m/telepropp


