Utgått

Thorsman - 5970140 CYB-BK13 Mont.sat. 4+1 port,10 - 5970140

KopierKopier
Thorsman
 - 5970140 CYB-BK13 Mont.sat. 4+1 port,10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - For datatilkoblingskapsling

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885970144

Elnummer

6915433

Leverandørens varenummer

5970140

Typebeskrivelse

6915433

Anvendelse:

For datatilkoblingskapsling

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

4

Monteringsarrangement:

Andre

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Klemfeste

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

35 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

84 mm

Tilberhør til Thorsmann installasjonsystemer. Installasjonsmateriell for datauttak, spesielt tilpasset systemets 80 mm frontåpning. VDI monteringssett med merkelapprute.
Serien gir fleksibel tilgang til strøm, nettverksforbindelse og kontroll i åpne kontorapplikasjoner som forbedrer de ansattes produktivitet og komfort. - Estetisk design, materialer av høy kvalitet og flere fargealternativer gir optimal tilpasning til kontormiljøet. - Produkter med forhåndskabling med god kvalitet tilfredsstiller kundekravene for konfigurert forbindelse til strøm, data og kontroll. Thorsman installasjonssystem er en del av Thorsman kablingssystem som også omfatter festemateriell.