Utgått

Thorsman - 5970375 CYB-DF 2XST MULTIMODE - 5970375

KopierKopier
Thorsman
 - 5970375 CYB-DF 2XST MULTIMODE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - Andre

  • Skjermet - nei

  • Kategori - Andre

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315880057789

Elnummer

6915745

Leverandørens varenummer

5970375

Typebeskrivelse

6915745

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

Andre

Skjermet:

nei

Kategori:

Andre

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Hvit

CYB-DF white 2xST Multimod