Thorsman - 5970480 CYB 1XLEXCOM KAT5 UTP 568AB V. - 5970480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 5
Farge - Hvit
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885970489
Elnummer
6915782
Leverandørens varenummer
5970480
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
5
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9016
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
50 mm


