Utgått

Thorsman - 5970540 CYB-DP 1XAMP KAT5 UTP A-B R. - 5970540

KopierKopier
Thorsman
 - 5970540 CYB-DP 1XAMP KAT5 UTP A-B R.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 5

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885970540

Elnummer

6915625

Leverandørens varenummer

5970540

Typebeskrivelse

6915625

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

5

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

RAL-nummer:

9016

Tilkoblingstype:

LSA

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

nei

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

33 mm

Montasjebrikke Flatt deksel. 1 x AMP
110 Connect Cat. 5
UTP 568A/568B NCS +
blind plugg