Thorsman - 5970595 CYB ANTENNEUTTAK RADIO/TV RETT - 5970595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 6 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2,8 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885970595
Elnummer
6915833
Leverandørens varenummer
5970595
Typebeskrivelse
6915833
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
6 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
2,8 dB
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)


