Thorsman - 5971175 CYB-MF2H RAMME 2 MODUL HVIT - 5971175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Horisontal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880095729
Elnummer
6915405
Leverandørens varenummer
5971175
Typebeskrivelse
6915405
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
175 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
90 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
42 mm
Materiale: PC/ABS.


