Thorsman - 5971200 CYB-RK BESKYTTELSESKAPPERØ.HØY - 5971200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Datateknikk
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885971202
Elnummer
6915475
Leverandørens varenummer
5971200
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Datateknikk
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast