Thorsman - 5971315 CYB-PO 2-VEIS HVIT - 5971315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880062585
Elnummer
6915430
Leverandørens varenummer
5971315
Typebeskrivelse
6915430
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei