Thorsman - 5971712 CYB-DC BRIKKE 2XRJ45 AT&T HV. - 5971712

KopierKopier
Thorsman
 - 5971712 CYB-DC BRIKKE 2XRJ45 AT&T HV.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880052869

Elnummer

6915538

Leverandørens varenummer

5971712

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Klemfeste

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

32 mm

Enhet høyde:

12 mm

Enhet dybde:

66 mm

CYB-DC BRIKKE 2XRJ45 AT&T HV....