Thorsman - 5971728 CYB-DC BRIKKE 1XR+D+M HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880053019
Elnummer
6915583
Leverandørens varenummer
5971728
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Anvendelse
Modular-Jack
Monteringsmetode
Apparatmonteringskanal
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
1
Monteringsarrangement
Midtplate
Løftering
Nei
Med støvdeksel
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Uten merkefelt
Med preging/merking
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
9016
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Klemfeste
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med strekkavlastning
Nei
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Med belysning
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK04
Enhet bredde
32 mm
Enhet høyde
18 mm
Enhet dybde
66 mm
CYB-DC BRIKKE 1XR+D+M HVIT *...