Thorsman - 5971831 CYB-PO POTENTIALUTJEVNING - 5971831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Modell / utførelse - Innfellingskontakt
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Grå
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880060611
Elnummer
5971831
Leverandørens varenummer
5971831
Typebeskrivelse
5971831
Monteringsarrangement:
Basiselement
Modell / utførelse:
Innfellingskontakt
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
CYB-PO Potensialutjevning


