Thorsman - 5973205 CYB 2xActassi KAT5 UTP PV - 5973205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5E
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880075363
Elnummer
6915791
Leverandørens varenummer
5973205
Typebeskrivelse
6915791
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5E
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Hvit
Monteringsplate for vinklet deksel
2 x Actassi 125 Cat. 5e
UTP, 2 x sort montasjeadaptere
2 x Actassi 125 Cat. 5e
UTP, 2 x sort montasjeadaptere


