Thorsman - Bend,90 TMK-LS1020 RAL9010 - 5401211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 11 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880097617
Elnummer
1290273
Leverandørens varenummer
5401211
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
11 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
L-Stykke.For 90° vinkling av minikanal TMK.Materiale:PVC...


