Thorsman - CLIPS TC-C3 SECOR 9*18 HVIT - 2231020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 162...162 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882231026
Elnummer
1312640
Leverandørens varenummer
2231020
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
162...162 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Clips type TC for montering av runde og ovale kabler. Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden. C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø. Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje. Brukes i tre- og sponplater. Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP


