Thorsman - Cyb-Ad Adapter Skru Hv. - 5940055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880114857
Elnummer
1291535
Leverandørens varenummer
5940055
Typebeskrivelse
5940055
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
8...12 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
2,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Uten
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
40 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
40 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
50 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
37 mm
Høyde:
84 mm
Bredde:
41 mm


