Thorsman - CYB-BK12 DATALOKK 4XLEXCOM HVI - 5970130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885970137
Elnummer
6915438
Leverandørens varenummer
5970130
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
4
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
25 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
84 mm


