Thorsman - Cyb Br.1-Pol M/Rødt Lys Sett - 5980012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880074182
Elnummer
1291405
Leverandørens varenummer
5980012
Typebeskrivelse
5980012
Koblingstype:
Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Tekstfelt/merkefelt:
Ja
Belysning:
Ja
Belysningsfunksjon:
Belyst (på)
Type belysning:
LED ikke utskiftbar
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
13 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
52 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
84 mm
Innbyggingsdybde:
52 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


