Thorsman - CYB BRYTER 1-POL INP SETT HVIT - 5980007

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880074168

Elnummer

1291399

Leverandørens varenummer

5980007

Typebeskrivelse

5980007

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

52 mm

Min. dybde på apparatboks:

55 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

CYB BRYTER 1-POL INP SETT HVIT...