Utgått

Thorsman - CYB BRYTER 1-POL SETT HVIT - 5980002

KopierKopier
Thorsman
 - CYB BRYTER 1-POL SETT HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Utkobler, 1-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880074144

Elnummer

1291398

Leverandørens varenummer

5980002

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Koblingstype:

Utkobler, 1-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Tekstfelt/merkefelt:

Ja

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

13 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

52 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

52 mm

Innbyggingsdybde:

52 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

CYB BRYTER 1-POL SETT HVIT...