Utgått

Thorsman - CYB BRYTER 2-POL DELSETT - 5980231

KopierKopier
Thorsman
 - CYB BRYTER 2-POL  DELSETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880074496

Elnummer

1291375

Leverandørens varenummer

5980231

Typebeskrivelse

1291375

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

13 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

50 mm

Enhet høyde:

80 mm

Enhet dybde:

50 mm

Innbyggingsdybde:

50 mm

Device unit, switch, up, double-pole