Thorsman - CYB ENDEVENDER SETT HVIT - 5980052

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880074243

Elnummer

1291411

Leverandørens varenummer

5980052

Typebeskrivelse

5980052

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Tekstfelt/merkefelt:

Ja

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

13 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

52 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

52 mm

Innbyggingsdybde:

52 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

CYB ENDEVENDER SETT HVIT...