Thorsman - CYB Påveggsboks Høy 42MM PÅVEGG RAMME - 5971165

KopierKopier
Thorsman
 - CYB Påveggsboks Høy 42MM  PÅVEGG RAMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880095699

Elnummer

6915488

Leverandørens varenummer

5971165

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Horisontal

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

90 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

90 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

42 mm

Ramme for montering på vegg