Thorsman - CYB-PE 3xEUROUTTAK KIT HVIT - 5975500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Merkestrøm - 6 A
Med signallampe - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885975507
Elnummer
1291495
Leverandørens varenummer
5975500
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Antall enheter:
3
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Merkestrøm:
6 A
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
3
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
54 mm
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


