Thorsman - CYB USB Type A lader i hvit levert i komplett boks. 2 USB utganger 2,4 A / 5 VDC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks utgangsstrøm - 2100 mA
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481333650
Elnummer
1280303
Leverandørens varenummer
INS60520
Typebeskrivelse
1280303
Modell / utførelse
Andre
Maks utgangsstrøm
2100 mA
Monteringsmetode
Apparatmonteringskanal
Farge
Hvit
Driftsspenningsområde
100...240 V
Frekvensområde
50...50 Hz
RAL-nummer
9016
Min. dybde på apparatboks
45 mm
USB-lader med tilkoblingssett og koblinsboks i hvit farge, , adapter, 2 utganger, deksel og etikett med etikettvindu. Maksimal strøm er 2,4 A hvis bare en utgangsport brukes, delt maksimalt 2,4 A strøm ved bruk av begge portene. Nominell inngangsspenning: 100-240 V AC. USB utgangsspenning: 5 V DC. Passer til TEK og INKA kanaler med frontåpning på 80mm. Material: PC / ABS