Thorsman - DFK-ES7 Sobria høyre hvit L11. - 5592085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Dybde - 119 mm
Modell / utførelse - Asymmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880066842
Elnummer
1277078
Leverandørens varenummer
5592085
Typebeskrivelse
1277078
Bredde:
50 mm
Dybde:
119 mm
Modell / utførelse:
Asymmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Egnet for:
Høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelseslag:
nei


