Thorsman - Driva med skrue, TPD-SK , set av 5 - IMT37414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 0 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475306
Elnummer
1323913
Leverandørens varenummer
IMT37414
Typebeskrivelse
1323913
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
0 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
37 mm
Min. borehullsdybde:
0 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
Thorsman Driva med skrue, TPD-SK , set av 5


