Thorsman - ENDESRYKKE TIR+ 40/40 HVIT - 5427200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 42 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885427204
Elnummer
1278073
Leverandørens varenummer
5427200
Typebeskrivelse
1278073
Høyde:
45 mm
Bredde:
42 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


