Thorsman - ENDESTYKKE 101 GRÅ PV-INKA ES - 5504161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Dybde - 33 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880035107
Elnummer
1276889
Leverandørens varenummer
5504161
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
75 mm
Dybde:
33 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Beskyttelseslag:
nei


