Thorsman - ENDESTYKKE 123 HVIT INKA-ES - 5507160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Dybde - 33 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315885507166
Elnummer
1276890
Leverandørens varenummer
5507160
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
75 mm
Dybde:
33 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke i hvit ABS-plast. Skrues fast i kanal 123/72.


