Thorsman - ENDESTYKKE ES 123PV TEK - 5590232

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 123 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Modell / utførelse - Universal

  • Type feste - Låsbar

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880011323

Elnummer

1277655

Leverandørens varenummer

5590232

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Bredde:

123 mm

Dybde:

72 mm

Modell / utførelse:

Universal

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Endestykke TEK123....