Thorsman - ENDESTYKKE INKA 161GRÅ-ES - 5510161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Dybde - 75 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880035121
Elnummer
1276893
Leverandørens varenummer
5510161
Typebeskrivelse
1276893
Bredde:
75 mm
Dybde:
75 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Materiale: ABS plast, grå.


