Thorsman - ENDESTYKKE INKA 217-2HVIT ES - 5514160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Dybde - 75 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885514164
Elnummer
1276894
Leverandørens varenummer
5514160
Typebeskrivelse
1276894
Bredde:
75 mm
Dybde:
75 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelseslag:
nei
Endedeksel for å avslutte kanalen.
Materiale: ABS plast, hvit.
Materiale: ABS plast, hvit.


