Thorsman - ENDESTYKKE INKA-ES 217 NATUR - 5514170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 28 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885514171
Elnummer
1276875
Leverandørens varenummer
5514170
Typebeskrivelse
1276875
Bredde:
72 mm
Dybde:
28 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Aluminium
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Endedeklsel for å avslutte kanalen. Materiale: Aluminium.


