Thorsman - ENDESTYKKE TAS+ 110/52 RAL9010 - INS5550803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 52 mm
Dybde - 110 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880080824
Elnummer
1276951
Leverandørens varenummer
INS5550803
Typebeskrivelse
1276951
Bredde:
52 mm
Dybde:
110 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


