Thorsman - ENDESTYKKE TAS+ 130/72 HVIT - INS5541601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 130 mm
Modell / utførelse - Asymmetrisk
Type feste - Låsbar
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480340956
Elnummer
1280212
Leverandørens varenummer
INS5541601
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler - Stål
Bredde:
72 mm
Dybde:
130 mm
Modell / utførelse:
Asymmetrisk
Type feste:
Låsbar
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Stålkanal TAS+ Kanal i stål for montering direkte på vegg eller på konsoll. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles i ulike seksjoner avhengig av behovet for forlegning av sterkstrøms-, svakstrøms- eller tele/datakabel i samme kanal. Levereres som standard i hvit pulverlakk, NCS 0402-B919. Kanalene har 80 mm frontåpning (F80™) for CYB uttaks- og tilkoblingssytem. Kanalen kan påmonteres frontdeksler som skjermer uttakspunktene Till kanalen leveres et bredt sortiment av tilbehør, som f.eks. ett brett sortiment av tillbehör, t ex hörn, ventilasjonsribber, og faste eller stillbare konsoller. Fordeler: - Forstansede svekkinger - enkel montering - Kontakt mellom front og underdel - automatisk jordning - Forstansede jordklemmer - enkel jordning - Optimal utforming og størrelse - høy kabelkapasitet


