Thorsman - ENDESTYKKE TIR+ 150/60 HVIT - 5427240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 62 mm
Dybde - 16 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885427242
Elnummer
1278081
Leverandørens varenummer
5427240
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Bredde:
62 mm
Dybde:
16 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


