Thorsman - Endestykke TIR+ 80/60 hvit - 5427225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 85 mm
Bredde - 62 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880103592
Elnummer
1278078
Leverandørens varenummer
5427225
Typebeskrivelse
1278078
Høyde:
85 mm
Bredde:
62 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endedeksel for å avslutte kanalen.
Materiale: ABS
Materiale: ABS


