Thorsman - FESTEKNAPP TIR KP1 - 5424100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 200 mm
För kabelkanalhøyde - 60 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885424104
Elnummer
1290490
Leverandørens varenummer
5424100
Typebeskrivelse
5424100
För kabelkanalbredde:
200 mm
För kabelkanalhøyde:
60 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Festeknapp for montering av kabelhyller og kabelholdere i hullene i kanalens bakside.


