Thorsman - FORHØYNINGSRAMME UFB-MG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 370 mm
Høyde - 47 mm
Materiale - Aluminium
Mulighet for tett innbygging - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885197558
Elnummer
1276711
Leverandørens varenummer
5197550
Typebeskrivelse
1276711
Nominelt mål
370 mm
Høyde
47 mm
Materiale
Aluminium
Mulighet for tett innbygging
Nei
Forhøyningsramme som skrus fast til UFB-IG (elnr 12 767 10). Denne øker øyden med 40mm. Flere forhøyningsrammer kan festes på hverandre for å øke høyden ytterligere.
Materiale: Aluminium AC - AlSi 9 Cu 3 (Fe).