Thorsman - FRONT 40 STD.HVIT 2,5M F40ALV - 5580038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 13 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880006817
Elnummer
1280314
Leverandørens varenummer
5580038
Typebeskrivelse
1280314
Bredde:
13 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelseslag:
Ja
FRONT 40 STD.HVIT 2,5M F40ALV