Thorsman - FRONT 80PV 2,5M F80 PV THORSM. FOR TEK-100,TEK-123 og TEK-1 - 5580060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
80 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315885580060
Elnummer
1277430
Leverandørens varenummer
5580060
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
80 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
Ja
Front for 80 mm bred frontåpning...


