Thorsman - FRONT NPT F-80 2,5M HVIT 9016 - 5588101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 13 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880102618
Elnummer
1280395
Leverandørens varenummer
5588101
Typebeskrivelse
1280395
Bredde:
13 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
Ja
Front for halogenfri installasjonskanal NPT. Fronten er lik fronten til TEK123 bortsett fra at den er laget i halogenfri plast i steden for PVC. Lengde: 2,5m. Farge: Hvit RAL9016.


