Thorsman - GULVB.RUND M/M.RAM UFB800 GRÅ - 5197100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 329 mm
Minste innbyggingshøyde - 70 mm
Nivelleringsområde - 70...100 mm
Kanalhøyde - 64...94 mm
Kanalbredde - 329...329 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885197107
Elnummer
1276740
Leverandørens varenummer
5197100
Typebeskrivelse
5197100
Nominelt mål:
329 mm
Minste innbyggingshøyde:
70 mm
Nivelleringsområde:
70...100 mm
Kanalhøyde:
64...94 mm
Kanalbredde:
329...329 mm
Antall innbyggingsapparater:
5
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rund
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


