Thorsman - INKA-GF 19 GJENNOMFØRING - 5902100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åpen
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter fra/til - 6...12 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Total lengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885902107
Elnummer
1277712
Leverandørens varenummer
5902100
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Modell / utførelse:
Åpen
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter fra/til:
6...12 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Total lengde:
0 mm
Insats for kabelnippel:
Ja
Antall kabler:
0...0
Boringsdiameter:
19 mm
For veggtykkelse:
2...10 mm
Gjengestørrelse PG:
0
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Gasstett:
nei
Brannsikker:
nei
Vanntett:
nei
Driftstemperaturområde:
-15...60 °C


