Thorsman - Innerhjørne FED 16155AN IH - 5440140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 220 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440142
Elnummer
1289827
Leverandørens varenummer
5440140
Typebeskrivelse
1289827
Høyde:
220 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Innerhj. FED 16155AN IH