Utgått

Thorsman - INNERHJØRNE INKA 101AN -IH - 5504100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Antall overdeler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885504103

Elnummer

1276802

Leverandørens varenummer

5504100

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Aluminiumskanaler for montering rett på vegg. Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, slik at sterk- og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....