Thorsman - INNERHJØRNE INKA 161-2AN-IH - 5510200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Form - Asymmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885510203
Elnummer
1276841
Leverandørens varenummer
5510200
Typebeskrivelse
1276841
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Form:
Asymmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.


